MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Motor uscător recolte, 10, 3, 455 Rpm plăcuță, 230 VCA, 215 Tz, T-Stat, cu cheie | CT2FWP 482P97

MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Motor uscător recolte, 10, 3, 455 Rpm plăcuță, 230 VCA, 215 Tz, T-Stat, cu cheie

În stoc
Articol: CT2FWP Model: 215TBDW17003Crucea Ref: 482P97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,416.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)56.36
Lățimea navei (cm)41.91

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MARATHON MOTORS 5K49NN4052T Motor pentru serviciu agricol, 1 1/2, 1725/1, 425 RPM plăcuță, 380/460 VAC, 56C, automat, cu cheie | CT2FPX 60WD13 5K49NN4052TMotor pentru fermă€801.40
MARATHON MOTORS 056T17F15902 Motor pentru serviciu ferm, 11725 RPM plăcuță, 460 VAC, 56C, Auto, 1 factor de service motor | CT2FPY 60WD52 056T17F15902Motor pentru fermă€1,210.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Motor uscător recolte, 10, 3, 455 Rpm plăcuță, 230 VCA, 215 Tz, T-Stat, cu cheie
€4,416.21 /unitate