MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Motor pentru locații periculoase, 10 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1765/230 tensiune | CD460HRU 3X454

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Hazardous Location Motor, 10 HP, 3-Phase, 1765 Nameplate RPM, 230/460 Voltage

În stoc
Articol: CD3HRU Model: 215TTGND6526Crucea Ref: 454X77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,451.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient Premium
Inrameaza-le215T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă26.6/13.3
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime8 "până la 11"
Lungime mai mică ax19.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipericuloase Locație
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorpericuloase Locație
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765
Design NEMAB
Eficiență nominală91.7%
Lungime totală22.625 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului3.375 "
Temp. CodT3B
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.65
Înălțimea navei (cm)36.53
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)45.72

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor pentru locații periculoase, 350 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1785 tensiune | CD460WRE 2DE53 449TTGS16557T-statNEMA Premium eficient447 / 9T178550.5%28.25 "1.003.375 "€84,283.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Hazardous Location Motor, 10 HP, 3-Phase, 1765 Nameplate RPM, 230/460 Voltage
€4,451.72 /unitate