MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor pentru locații periculoase, 350 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1785 tensiune | CD460WRE 2DE53

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor pentru locații periculoase, 350 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1785 tensiune

În stoc
Articol: CD2WRE Model: 449TTGS16557Crucea Ref: 53DE30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€84,283.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le447 / 9T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă395.0
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime10 "
Lungime mai mică ax19.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipericuloase Locație
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare1785
Design NEMAB
Eficiență nominală50.5%
NumărCC003A
Lungime totală28.25 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.3.375 "
Lungimea axului8.5 "
Temp. CodT3B
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1485
Înălțimea navei (cm)74.7
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8501538040

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Motor pentru locații periculoase, 10 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1765/230 tensiune | CD460HRU 3X454 215TTGND6526Nici unulEficient Premium215T176591.7%22.625 "1.153 / 8 "€4,451.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor pentru locații periculoase, 350 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1785 tensiune
€84,283.05 /unitate