MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 15 CP, 1775 Rpm, Cadru 254Jp, 230/460VAC | CH6JER 32UR08

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Motor de pompă cu cuplu apropiat, 15 CP, 1775 rpm, 254 Jp Cadru, 230/460 VAC

În stoc
Articol: CH6JER Model: 254TTDBD6037Crucea Ref: 32UR08

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,134.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.11.8 "
Bolt Circle Dia.7 1 / 4 "
Poziția cutiei de conducteNu
CicluContinuu
Inrameaza-le254 JP
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă37.5 / 18.8A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Înălţime13 1 / 2 "
HP15
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax19 3 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1775
Design NEMAB
Eficiență nominală93%
Număr de viteze1
Lungime totală27.3125 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului8 3 / 16 "
VoltajAC 230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.35
Înălțimea navei (cm)71.48
Lungimea navei (cm)80.7
Lățimea navei (cm)71.2
Codul HS8501524000
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelInvertor evaluatDiapozitivul corpului.Inrameaza-leLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificarePreț
MARATHON MOTORS 254TTDR16028 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 15 CP, trifazat, 3 RPM pe plăcuță, tensiune 1770/230 | CD460HQP 2UE53 254TTDR16028Nu-254JPV19 13 / 16 "40 grade C3-FazaFilet JM1770€5,290.28
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 10 CP, 1770 Rpm, Cadru 215Jp, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Da9.5 "215 JP15 "40 grade C3 fazeCu cheie1770€3,009.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Motor de pompă cu cuplu apropiat, 15 CP, 1775 rpm, 254 Jp Cadru, 230/460 VAC
€4,134.47 /unitate