MARATHON MOTORS 254TTDR16028 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 15 CP, trifazat, 3 RPM pe plăcuță, tensiune 1770/230 | CD460HQP 2UE53

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 Motor de pompă cu cuplare apropiată de 15 CP, trifazat, 3 rpm plăcuță, tensiune 1770/230

În stoc
Articol: CD2HQP Model: 254TTDR16028Crucea Ref: 53UE88

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,290.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le254JPV
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă38.0/18.9
HP15
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax19 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1770
Eficiență nominală93.6%
NumărCC003A
Lungime totală27 15 / 16 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului8.125 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)56.52

Variante de produs

ProdusModelInvertor evaluatDiapozitivul corpului.Inrameaza-leLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificarePreț
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 10 CP, 1770 Rpm, Cadru 215Jp, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Da9.5 "215 JP15 "40 grade C3 fazeCu cheie1770€3,009.22
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 15 CP, 1775 Rpm, Cadru 254Jp, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254 JP19 3 / 16 "40 grade C3 fazeCu cheie1775€4,134.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 Motor de pompă cu cuplare apropiată de 15 CP, trifazat, 3 rpm plăcuță, tensiune 1770/230
€5,290.28 /unitate