MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Motor de uz general | AJ2NUJ E722A

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2NUJ Model: 254TTDX16042Crucea Ref: E722A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,389.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Eficiență93.00%
Tip de carcasăDP
Materiale cadruOțel laminat
Marimea ramei254T
Amplificatori de încărcare completă42.5-38.0 / 18.9
HP15
Hz60
IP Rating-ul12
Tip montareRIGID
Lungime totală22.1000
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.6250
Standarde și aprobăriUL
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.45
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)68.28
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E722 / 254TTDB4026

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareGrupul de eficiențăClasa de izolarekWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Motor pompa de incendiu 500 CP 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grade Cpompe€52,648.31
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1725-208/230v | AD460DXD 6Y44 / K966 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€937.87
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor trifazat 3/3 CP 4 Rpm 850-208/230v | AD460DXG 6Y44 / H978 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€1,028.51
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 1725-208/230v | AD460DXK 6Y44 / K992 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€945.16
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1760-208/230v | AD460DXT 6Z44 / U027A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€1,200.96
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1/2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€830.92
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 1750-208/230v | AD460DXW 6Z44 / U034A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grade CAplicatie generala€1,415.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Motor de uz general
€2,389.47 /unitate