MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 General Purpose Motor, 50 hp, 3 Phase, 1188 Rpm, 230/460VAC, 365T Frame | CH6JPN 44Z381

MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 Motor de uz general, 50 CP, 3 faze, 1188 rpm, 230/460VAC, cadru 365T

În stoc
Articol: CH6JPN Model: 365TTFCD6086Crucea Ref: 44Z381

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,880.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le365T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă121 / 60.5A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
HP50
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax28 7 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1188
Design NEMAB
Eficiență nominală94.1%
Număr de viteze1
Lungime totală34 5 / 16 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2 3 / 8 "
Lungimea axului5 7 / 8 "
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 394.9155
Înălțimea navei (cm)62.56
Lungimea navei (cm)94.74
Lățimea navei (cm)75.77
Codul HS8501528040
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelDesign motorInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
MARATHON MOTORS 182TTFCD6001 Motor trifazat 3 Hp 3 Rpm 3535/230v | AD460EFM 6Z44 / GT310 / 1009TTFC182 182TTFCD60013-Faza182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-3600€1,236.44
MARATHON MOTORS 256TTFCD6001 Motor trifazat 3 CP 20 Rpm 3550-208/230v | AD460EGZ 6Z44 / GT344 / 1024TTFCA256 256TTFCD60013-Faza256T51-46 / 233550-91%27 13 / 16 "3001-3600€2,967.30
MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Motor trifazat 3 CP 50 Rpm 1780v | AD575EHY 6Z44 / GT367 / 1137TTFCA326 326TTFCD60303-Faza326T47.51780-94.5%33.875 "1701-1800€6,484.28
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Motor de uz general, 2 CP, 3 faze, 1730 Rpm, 230/460VAC, Cadru 145T | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273 faze145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-€1,095.82
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 Motor de uz general, 5 CP, trifazic, 3 rpm, 3525 VCA, cadru 575T | CH184HZC 6Z44 184TTFCD60053 faze184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-€1,468.99
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 Motor de uz general, 50 CP, 3 faze, 3568 Rpm, 230/460VAC, 326Ts Cadru | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013 faze326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-€7,903.77
MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Motor de uz general, 60 CP, trifazic, 3 rpm, 1782/230VAC, cadru 460T | CH364JPJ 6Z44 364TTFCD60363 faze364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-€8,981.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 Motor de uz general, 50 CP, 3 faze, 1188 rpm, 230/460VAC, cadru 365T
€10,880.66 /unitate