MARATHON MOTORS 56C17G15516 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1 Hp T3b | AB3JPE 1TUK8

MARATHON MOTORS 56C17G15516 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1 Hp T3b

În stoc
Element: AB3JPE Model: 56C17G15516Crucea Ref: 1TUK8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,204.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.8-6.7
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax11.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală14 15 / 32 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.165
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzGrupul de eficiențăÎmprejmuireClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T3b pentru locatii periculoase | AB3JNE 3TUD1 56T11G1551560-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNG 3TUD1 56T11G1551760-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNJ 3TUD1 56T11G1551860-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Total închis neventilatB6"9.25 "40 grade CLocații periculoase€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNN 3TUE1 56T17G1555050/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNP 3TUE1 56T17G1555150/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 1/2 CP T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€949.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 56C17G15516 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1 Hp T3b
€1,204.08 /unitate