MARATHON MOTORS 56C17G15523 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JPQ 1TUN1

MARATHON MOTORS 56C17G15523 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1/2 CP T3b

În stoc
Element: AB3JPQ Model: 56C17G15523Crucea Ref: 1TUN1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€777.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.2-4.4
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 E, F, G
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax12 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală13 15 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.0185
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHzGrupul de eficiențăÎmprejmuireClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T3b pentru locatii periculoase | AB3JNE 3TUD1 56T11G1551560-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNG 3TUD1 56T11G1551760-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNJ 3TUD1 56T11G1551860-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Total închis neventilatB6"9.25 "40 grade CLocații periculoase€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNN 3TUE1 56T17G1555050/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNP 3TUE1 56T17G1555150/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 1/2 CP T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€949.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 56C17G15523 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1/2 CP T3b
€777.40 /unitate