MARATHON MOTORS 5K37MN252X K1409 Motor HVAC | AJ2MBM K1409

MARATHON MOTORS 5K37MN252X K1409 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MBM Model: 5K37MN252XCrucea Ref: K1409

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€143.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă2.6-2.6 / 1.3
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază3
RPM3450
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaAutomat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.325
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuProtectie termalaVoltajHPHzPreț
MARATHON MOTORS 5K49PN4088X K1415 Motor HVAC | AJ2KWH K1415 5K49PN4088X172556H5.1-5.2 / 2.61.15Automat200-230 / 4601.560€874.00
MARATHON MOTORS 5K49UN4086X K1418 Motor HVAC | AJ2KYZ K1418 5K49UN4086X172556H6.2-6.0 / 3.01.15Automat208-230 / 460260€963.93
MARATHON MOTORS 5K46KN4085 K277 Motor HVAC | AJ2KZR K277 5K46KN40851725/1425563.3-3.0 / 1.51.25Nici unul208-230 / 4603/450/60€647.07
MARATHON MOTORS 056T17D5350 G145 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6 / 4.31.15Protector automat208-230 / 460360€1,147.07
MARATHON MOTORS 056T17D2104 G106 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 / .81.35Protector automat208-230 / 4601/360€591.82
MARATHON MOTORS 5K49PN3052 K280 Motor HVAC | AJ2LJM K280 5K49PN30521725/1140561.3/0.71.25Nici unul4603.2560€961.01
MARATHON MOTORS 056T17D2101 Motor G100 HVAC 50-60 Hertz | AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4 / 1.71.15Protector automat208-230 / 460160€768.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN252X K1409 Motor HVAC
€143.06 /unitate