MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 Motor HVAC | AJ2LJL K1487

MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LJL Model: 5K49MN6126TCrucea Ref: K1487

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)65
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.0 / 1.0
HP1/3
Hz50/60
Clasa de izolareB
MontareWB
Design NEMAB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază3
RPM1140/950
Factor de serviciu1.50
Protectie termalaAutomat
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 Motor HVAC
€1,223.26 /unitate