MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Motor Instant Rev 1/3 CP 1725 Rpm 115 V | AE6MME 5U180

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Motor cu turație instantanee 1/3 CP 1725 rpm 115 V

În stoc
Articol: AE6MME Model: 5KC35JNA887YCrucea Ref: 5U180

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€777.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă6.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluiDeschizător de garaj / poartă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareBaza / Stud
RPM pe placa de identificare1725
Număr de fire5
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaManual
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Motor cu turație instantanee 1/3 CP 1725 rpm 115 V
€777.56 /unitate