MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Jet Pump Motor | AJ2MKD C1081

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Motor pompa jet

Articol: AJ2MKD Model: 5KC39EN2553XCrucea Ref: C1081

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)50
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.2/3.1
Clasa de locație periculoasă2C
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieClockwise
RPM3450
Factor de serviciu1.75
Protectie termalaAutomat
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: L
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Jet Pump Motor | AJ2LNM H439 5KH39EN2552X6.2115€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Motor pompa jet