ASHCROFT Traductor de presiune diferențială


Filtru
Precizie: +/- 0.5% la scară completă , Afișare: LCD cu 3 1/2 cifre retroiluminat , Unități de afișare: În H20 , Legăturile electrice: Conductă feminină 1/2 "NPT , Carcasa: Aluminiu , Rezistența buclei: Depinde de tensiunea de alimentare a buclei , Max. Presiune: 300 psi , Evaluare NEMA: 4X , Temp. de operare: 14 până la 140 F. , Ieșire: 4 la 20mA la 12 la 32 VDC , Putere necesară: 12 la 32 VDC , Conexiune la proces: 1/4 "NPT Femei , Eroare termică: +/- 0.03% la scară completă , Materiale umede: 316 oțel inoxidabil
StilModelDomeniul de presiuneGamăPreț (ex. TVA)
A
GC527F0242CD8IWL
+/- 8 In. toaleta-8 la 8 în WC€1,771.03
A
GC527F0242CD40IWL
+/- 40 In. toaleta-40 la 40 în WC€1,771.03
A
GC527F0242CD4IW
0 până la 4 in. WCDe la 0 la 4 În WC€1,771.03
A
GC527F0242CD8IW
0 până la 8 in. WCDe la 0 la 8 În WC€1,771.03
A
GC527F0242CD40IW
0 până la 40 in. WCDe la 0 la 40 În WC€1,771.03
A
GC527F0242CD200IW
0 până la 200 in. WCDe la 0 la 200 În WC€1,771.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?