Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT GC527F0242CD200IW Traductor de presiune 0 până la 200 inchi Wc | AE3GEF 5DDD9

ASHCROFT GC527F0242CD200IW Traductor de presiune 0 până la 200 inchi Wc

În stoc
Articol: AE3GEF Model: GC527F0242CD200IWCrucea Ref: 5DDD9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,771.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune diferențială
Acuratete+/- 0.5% la scară completă
AfişaLCD cu 3 1/2 cifre retroiluminat
Unități de afișareÎn H20
Legăturile electriceConductă feminină 1/2 "NPT
LocuințaAluminiu
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă300 psi
NEMA Rating-ul4X
Temperatura de operare.14 până la 140 F.
producție4 la 20mA la 12 la 32 VDC
Necesar de energie12 la 32 VDC
Domeniul de presiune0 până la 200 in. WC
Conexiune proces1/4 "NPT Femei
GamăDe la 0 la 200 În WC
Eroare termică+/- 0.03% la scară completă
Materiale umede316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9026204000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneGamăPreț
ASHCROFT GC527F0242CD4IW Traductor de presiune diferențială 4 inch Wc | AE3GEC 5DDD6 GC527F0242CD4IW0 până la 4 in. WCDe la 0 la 4 În WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Traductor de presiune diferențială 8 inch Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 până la 8 in. WCDe la 0 la 8 În WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD40IW Traductor de presiune diferențială 40in Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 până la 40 in. WCDe la 0 la 40 În WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL Traductor de presiune +/-8 inch Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 In. toaleta-8 la 8 în WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Traductor de presiune +/-40 inch Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 In. toaleta-40 la 40 în WC€1,771.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD200IW Traductor de presiune 0 până la 200 inchi Wc
€1,771.03 /unitate