Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Traductor de presiune diferențială 4 inch Wc | AE3GEC 5DDD6

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Traductor de presiune diferențială 4 inchi Wc

În stoc
Articol: AE3GEC Model: GC527F0242CD4IWCrucea Ref: 5DDD6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,771.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune diferențială
Acuratete+/- 0.5% la scară completă
AfişaLCD cu 3 1/2 cifre retroiluminat
Unități de afișareÎn H20
Legăturile electriceConductă feminină 1/2 "NPT
LocuințaAluminiu
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă300 psi
NEMA Rating-ul4X
Temperatura de operare.14 până la 140 F.
producție4 la 20mA la 12 la 32 VDC
Necesar de energie12 la 32 VDC
Domeniul de presiune0 până la 4 in. WC
Conexiune proces1/4 "NPT Femei
GamăDe la 0 la 4 În WC
Eroare termică+/- 0.03% la scară completă
Materiale umede316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026204000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneGamăPreț
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Traductor de presiune diferențială 8 inch Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 până la 8 in. WCDe la 0 la 8 În WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD40IW Traductor de presiune diferențială 40in Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 până la 40 in. WCDe la 0 la 40 În WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD200IW Traductor de presiune 0 până la 200 inchi Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 până la 200 in. WCDe la 0 la 200 În WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL Traductor de presiune +/-8 inch Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 In. toaleta-8 la 8 în WC€1,771.03
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Traductor de presiune +/-40 inch Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 In. toaleta-40 la 40 în WC€1,771.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Traductor de presiune diferențială 4 inchi Wc
€1,771.03 /unitate