MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Jet Pump Motor | AJ2LNM H439

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Motor pompa cu jet

În stoc
Articol: AJ2LNM Model: 5KH39EN2552XCrucea Ref: H439

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)50
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.2
Clasa de locație periculoasă2C
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieClockwise
RPM3450
Factor de serviciu1.75
Protectie termalaAutomat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)44.93
Lățimea navei (cm)19.53
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: S
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Jet Pump Motor | AJ2MKD C1081 5KC39EN2553X6.2/3.1115/230-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Motor pompa cu jet
€117.10 /unitate