MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 Motor HVAC | AJ2LJR HG717

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LJR Model: 5KH37GNA782XCrucea Ref: HG717

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€178.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă6.2
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRR
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1
Protectie termalaAutomat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)32.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.63

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: T
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: .500
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: .500

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 Motor HVAC
€178.40 /unitate