MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor de uz general Trifazat 3/4 CP | AF6NBZ 19YU52 / H907

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor de uz general Trifazat 3/4 CP

În stoc
Articol: AF6NBZ Model: 5KH37NNA768Crucea Ref: 19YU52 / H907

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56Z
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă11.2
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax9 1 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală66%
Număr de viteze1
Lungime totală11 5 / 16 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leMateriale cadruLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor de uz general Trifazat 1/4 CP | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZOțel laminat8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€371.19
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Motor de uz general, rezistent la picurare, 1/2 CP | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZOţel10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€401.94
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Motor monofazat | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor de uz general Trifazat 3/4 CP
€451.69 /unitate