Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Motor monofazat | AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2LCA Model: 5KH32DNA612Crucea Ref: H901

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€327.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă5.1
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
MontareWB
OrientareOrizontal + C67
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leMateriale cadruLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor de uz general Trifazat 1/4 CP | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZOțel laminat8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€319.88
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor de uz general Trifazat 3/4 CP | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZOțel laminat11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€385.64
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Motor de uz general, rezistent la picurare, 1/2 CP | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZOţel10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€365.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Motor monofazat
€327.56 /unitate