Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor de uz general Trifazat 1/4 CP | AF6NBV 19YU47 / H902

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor de uz general Trifazat 1/4 CP

În stoc
Articol: AF6NBV Model: 5KH32DNA612XCrucea Ref: 19YU47 / H902
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
€319.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le48Z
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.1
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax6.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală50.5%
Număr de viteze1
Lungime totală8.75 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Detalii produs:

Motorul cu fază divizată de uz general Marathon Motors 5KH32DNA612X este ideal pentru conducerea echipamentelor mecanice, a transportoarelor și a suflantelor în aplicații de transfer de materiale și HVAC. Acest motor cu carcasă deschisă este potrivit pentru instalare în medii interioare. Maraton Motoare de curent alternativ au un design de arbore plat/cu cheie pentru o conexiune de sarcină sigură.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel laminat pentru a preveni impactul accidental de a deteriora componentele interne ale motorului la contact.
  • Carcasa sa deschisă permite instalarea în locații interioare, asigurând în același timp o circulație ridicată a aerului în interiorul carcasei motorului.
  • Dispune de o bază reglabilă pentru ajustări minore ale motorului în cazul în care este nevoie.
  • Acest motor are rulmenți dublu etanșați lubrifiați permanent pentru a minimiza frecarea în timpul funcționării.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Este acest motor cu fază divizată predispus la supraîncălzire?

R. Nu, caracteristica sa de protecție termică previne supraîncălzirea și deteriorarea bobinelor motorului încărcărilor electrice grele și a spațiilor închise. În plus, carcasa deschisă rezistentă la picurare asigură ventilație și răcire maximă pentru o protecție suplimentară.

Î. Pot fi reunse componentele motorului?

A. Acest motor are componente lubrifiate permanent și nu necesită lubrifiere suplimentară.

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leMateriale cadruLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor de uz general Trifazat 3/4 CP | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZOțel laminat11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€385.64
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Motor de uz general, rezistent la picurare, 1/2 CP | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZOţel10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€365.41
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Motor monofazat | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€327.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor de uz general Trifazat 1/4 CP
€319.88 /unitate