MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 Motor HVAC | AJ2LGX 4739

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LGX Model: 5KH39QN9704TCrucea Ref: 4739

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€137.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă4.0
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRR
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaAutomat
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 Motor HVAC | AJ2KZV 4730 5KH39QN9725T5.01/41.35115€310.57
MARATHON MOTORS 5KH39QN9696X 4731 Motor HVAC | AJ2LAV 4731 5KH39QN9696X5.81/31.35115€332.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 Motor HVAC
€137.35 /unitate