Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARATHON 00056 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb. | AD6NDG 46G099

MARATHON 00056 Roată Pu Flat Free 4.80/4.00-8 450 Lb.

În stoc
Element: AD6NDG Model: 00056Crucea Ref: 46G099
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
€83.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată plată din poliuretan
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate450 lb.
Se potrivește cu axa3 / 4 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubAlb
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului2-63/64 "
Rating de încărcare500 lb.
Fără marcareDa
Anvelopă Dia.8-39/64 "
Flancul anvelopei Nr.4.80 / 4.00-8
Grosimea anvelopei3-9/16 "
CălcaNoduros
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților15 37 / 64 "
Lățimea roții3 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CapacitateSe potrivește cu axaRating de încărcareCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
MARATHON 33101 Roată PU fără plată 6 x 2 inci 150 lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "€21.22
MARATHON 33102 Roată plată Pu 8 x 2 inch 150 lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€34.27
MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "€37.00
MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"€36.42
MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb. | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Smooth9 5 / 16 "3.25 "€46.34
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "€45.40
MARATHON 30031 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "€46.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON 00056 Roată Pu Flat Free 4.80/4.00-8 450 Lb.
€83.28 /unitate