Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKAL 96970G Marker pentru vopsea Suprafețe uleioase Verde deschis | AF7ZQM 23YT67

MARKAL 96970G Marker pentru vopsea Suprafețe uleioase Verde deschis

În stoc
Articol: AF7ZQM Model: 96970GCrucea Ref: 23YT67
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
€10.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de vopsea
CuloriGreen Light
Temp. Gamă-50 grade până la 150 grade F
Dimensiunea sfaturilor1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.41
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9608200000

Variante de produs

ProdusModelCuloriTimpul uscatTemp. GamăDimensiunea sfaturilorSfat stilPkg. Cant.Preț
MARKAL 96960G Vopsea Marker Suprafețe uleioase Alb | AB7RAB 23YT59 96960GAlb--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96961G Vopsea Marker Suprafețe uleioase Galben | AB7RAC 23YT60 96961GGalben--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96962G Vopsea Marker Suprafețe uleioase Roșu | AB7RAD 23YT61 96962GRoșu--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96963G Marker pentru vopsea Suprafețe uleioase Negru | AB7RAE 23YT62 96963GNegru--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96964G Marker vopsea Suprafețe uleioase Portocaliu | AB7RAF 23YT63 96964GPortocaliu--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96965G Marker vopsea suprafețe uleioase albastru | AB7RAG 23YT64 96965GAlbastru--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96966G Marker pentru vopsea Suprafețe uleioase Verde | AB7RAH 23YT65 96966GVerde--50 grade până la 150 grade F1 / 8 "-1€10.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAL 96970G Marker pentru vopsea Suprafețe uleioase Verde deschis
€10.30 /unitate