MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8 Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8FAC 25HE25

MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8" Manșon cu mortare complet

Element: AF8FAC Model: FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8"Crucea Ref: 25HE25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,262.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatii
Tip rulmentManșon
CuloriInoxidabil plictisitor
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime83.125 "
Sfat de spitalNu
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareMortise completă
Pin Dia.3 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)226.06
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelPreț
MARKAR FM300MB 83-1/8" Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8FAD 25HE26 FM300MB 83-1 / 8 "€556.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8" Manșon cu mortare complet
€2,262.11 /unitate