MARKAR FS302-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BGX 2YEX9

MARKAR FS302-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime

Articol: AC4BGX Model: FS302-002-630Crucea Ref: 2YEX9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,185.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu sarcină nominală
CuloriNatural
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungimea articulației1"
Grosimea frunzelor0.437 "
Lungime8ft
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.1 / 4 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare90 grade
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8302106030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCulorifinalizareaGăuri pe frunzăLungimeMaterialMaterial PinGama de mișcarePreț
MARKAR FS301-001-630 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BGV 2YEX6 FS301-001-6301 11 / 16 "NaturalSatin27ftOţel inoxidabil304 oțel inoxidabil90 grade€765.35
RFQ
MARKAR FS302-001-630 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BGW 2YEX8 FS302-001-6301 11 / 16 "NaturalSatin27ft304 oțel inoxidabil304 oțel inoxidabil90 grade€884.13
RFQ
MARKAR FS201-001-600 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BJT 2YFF3 FS201-001-6002.25 "GriPrim strat de27ft1012 Oțel laminat la receOţel inoxidabil90 grade€618.48
RFQ
MARKAR FS201-02-600 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BJU 2YFF4 FS201-02-6002.25 "GriPrim strat de28ft1012 Oțel laminat la receOţel inoxidabil90 grade€631.34
RFQ
MARKAR FS202-001-600 Balamă pentru pian Prime Strat din oțel | AC4BJV 2YFF5 FS202-001-6002.25 "GriPrim strat de27ftOţelOţel inoxidabil90 grade€536.79
RFQ
MARKAR FS202-002-600 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BJW 2YFF6 FS202-002-6002.25 "GriPrim strat de28ft1012 Oțel laminat la receOţel inoxidabil90 grade€631.34
RFQ
MARKAR FS102-001-628 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BKD 2YFG4 FS102-001-6282.25 "NaturalAnodizat Clear-7ftAluminiuOțel inoxidabil acoperit cu PTFE180 grade€630.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR FS302-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime
€1,185.04 /unitate