MARKAR HG305-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BHB 2YEY4

MARKAR HG305-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime

Element: AC4BHB Model: HG305-002-630Crucea Ref: 2YEY4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu sarcină nominală
CuloriNatural
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungimea articulației1"
Grosimea frunzelor0.125 "
Lungime8ft
Capacitate de încărcare600 lb.
Material304 oțel inoxidabil
MontareMortise completă
Pin Dia.1 / 4 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare90 grade
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.49
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302106030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
MARKAR HG305-001-630 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BHA 2YEY3 HG305-001-6307ftOţel inoxidabil€955.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR HG305-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime