MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-25.0-24-TDP Încălzitor electric Hazardous 480v 25kw | AF7JCX 21EX19

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-25.0-24-TDP Încălzitor electric periculos 480v 25kw

În stoc
Articol: AF7JCX Model: PHLA 20-480360-25.0-24-TDPCrucea Ref: 21EX19

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€39,533.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric, locație periculoasă
Temperatura aerului Creştere32.8 grade F
Amplificatoare AC31.1
Ieșire BtuH85,400
CuloriGri
Adâncime24.5 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime25 "
Hz60
kW25
Configurare plug NEMA7 și 9
Număr de setări de căldură1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază3
Caracteristici de securitateCarcasă pentru contactor din aluminiu turnat NEMA 7 cu control de 24 de volți, întrerupător de deconectare cu resetare manuală, decuplare termică limită înaltă, lumină pilot și finisaj cărucior acoperit cu pulbere galben de siguranță
Voltaj480
Watts25,000
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 158.76
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8516290000

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHkWVoltajWattsPreț
MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP Încălzitor electric periculos 240v 15kw | AF7JCV 21EX17 PHLA 20-240360-15.0-24-TDP38.151,2001524015,000€37,576.09
MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP Încălzitor electric Hazardous 480v 15kw | AF7JCW 21EX18 PHLA 20-480360-15.0-24-TDP1951,2001548015,000€38,075.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-25.0-24-TDP Încălzitor electric periculos 480v 25kw
€39,533.54 /unitate