Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA 5PDEX/32D Pârghie de blocare pentru mortare Ieșire cu paletă | AC6AZE 5PD / 32J439

MARKS USA 5PDEX/32D Ieșire cu pârghie de blocare pentru mortare

În stoc
Articol: AC6AZE Model: 5PDEX/32DRef. cruce: 5PD / 32J439
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
€839.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel ștanțat 1-1 / 16 "
Dimensiunea carcasei4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 "
finalizareaInox satinat
Rezistente la focDa
FuncţieIeşire
Calitate1
Tip KeywayMarcează „C”
Tipul locațieiComercial
Grosimea ușii necesară1.75 "
Tip de grevăASA, buză curbată
StilPaletă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Sub-marca: LIFE SAVER

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipul locațieiStilPreț
MARKS USA 5PDD/32D Set de blocare pentru mortare Set de palete Push/Pull Office Satin | AC6AXV 5PD / 32J407 5PDD/32DVestibul de birouComercialPush / Pull€921.11
MARKS USA 5PDDW/32D Set de încuietori pentru mortare Vestibul | AC6AXW 5PD / 32J408 5PDDW/32DVestibulComercialPush / Pull€921.11
MARKS USA 5PDE/32D Set de blocare pentru mortare Set de palete Office | AC6AXX 5PD / 32J409 5PDE/32DBirouComercialPush / Pull€1,066.34
MARKS USA 5PDEW/32D Lacăt cu încuietoare cu palete Depozit ANSI F07, UL | AC6AXY 5PD / 32J410 5PDEW/32DMagazieFarmaceuticePush / Pull€1,032.12
MARKS USA 5PDJ/32D Set de încuietori pentru mortare Paddleset Classroom | AC6AXZ 5PD / 32J411 5PDJ/32Dsală de clasăȘcoliPush / Pull€921.11
MARKS USA 5PDJM/32D Set de încuietori pentru mortare Paddleset Grad 1 Healthcare Satin | AC6AYA 5PD / 32J412 5PDJM/32DPrivacyInstituțional, asistență medicală, școliPush / Pull€921.11
MARKS USA 5PDJR/32D Set de încuietori pentru mortare Paddleset Grad 1 Confidențialitate Instituțional Satin | AC6AYB 5PD / 32J413 5PDJR/32DPrivacyInstituțional, asistență medicală, școliPush / Pull€921.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA 5PDEX/32D Ieșire cu pârghie de blocare pentru mortare
€839.45 /unitate