Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA DL4100IC US26D Blocare cu cod de acces Pârghie cromată 12 butoane | AA9XPV DL4100IC/26D / 1HWL4

MARKS USA DL4100IC US26D Blocare cu cod de acces Pârghie cromată 12 butoane

În stoc
Articol: AA9XPV Model: DL4100IC US26DRef încrucișat: DL4100IC/26D / 1HWL4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,450.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt2.75 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei60,000 de cicluri
Adâncime2-3/8 "
Grosimea ușii1 3/8-1 7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăNH
Tip mânerPârghie
Înălţime8.25 "
În interiorul adâncimii1-11/16 "
Înălțimea interioară8.25 "
Lățimea interioară1 / 4 "
CheieSFIC
Tastatură12 buton
Lungimea zăvorului1/2 în.
Materialaliaj de zinc
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la +151 grade F
În afara adâncimii1-7/8 "
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată3-15 sec.
TipPrivacy
Voltaj5.5-9 VDC
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.97
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Sub-marca: LOCDOWN

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăDe viață a baterieiAdâncimeÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăLăţimeFuncţieMânăPreț
MARKS USA DL4100 US26D Blocare cod de acces Pârghie cromată 12 butoane | AA9XPU DL4100/26D / 1HWL3 DL4100 US26D-31 grade până la +151 grade F60,000 de cicluri2-3/8 "8"3.25 "3.25 "Intrare cu Anulare cheieNH€1,580.42
MARKS USA DL3500CRR US26D Blocare acces cod pârghie cromată 12 butoane | AA9XPW DL3500CRR/26D / 1HWL6 DL3500CRR US26D-31 F la +151 F100,000 de cicluri3"11 "3"3"Sală de clasă cu Înlocuire cheieRH€1,952.15
MARKS USA DL3500CRL US26D Blocare acces cod Pârghie cromată 12 butoane | AA9XPX DL3500CRL/26D / 1HWL8 DL3500CRL US26D-31 F la +151 F100,000 de cicluri3"11 "3"3"Sală de clasă cu Înlocuire cheieLH€1,759.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA DL4100IC US26D Blocare cu cod de acces Pârghie cromată 12 butoane
€1,450.49 /unitate