MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB Cortina de aer, 12 picioare max. Ht. suport, 68 dBA la 10 picioare, 2550 Fpm | CD3WTF 454N74

MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB Cortina de aer, 12 picioare max. Ht. suport, 68 dBA la 10 picioare, 2550 Fpm

În stoc
Articol: CD3WTF Model: STD260-2UA-OBCrucea Ref: 454N74

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,755.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului2550 fpm
Volumul de aerCfm 2700
dBA @ 10 Picioare68
Adâncime12-11/16 "
finalizareaGalvanizat, acoperit cu pulbere
Înălţime10 11 / 16 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Amperi10.2
Max. Lățimea ușii12 ft.
Max. Înălțimea de montare12 ft.
RPM max1725
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază1
NecesităCablare dură
Voltaj115
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB Cortina de aer, 12 picioare max. Ht. suport, 68 dBA la 10 picioare, 2550 Fpm
€2,755.27 /unitate