Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 156SSD Dispozitiv de tăiat manual 6 x 4 inch 3/8 inch cu rază Ss | AB6XQL 22P280

MARSHALLTOWN 156SSD Hand Edger 6 x 4 inch 3/8 inch radius Ss

În stoc
Element: AB6XQL Model: 156SSDCrucea Ref: 22P280
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
€28.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de tăiat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOţel inoxidabil
Lățimea lamei4"
MânerDuraSoft (R)
Lungime6"
Buze1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Rază3 / 8 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capete curbate

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiLățimea lameiMaterialLăţimePreț
MARSHALLTOWN 136D Mașină de tăiat de mână 6 x 3 inch 3/8 inch cu rază de oțel | AB6XQK 22P279 136DOțel cu conținut ridicat de carbon3"Oțel cu conținut ridicat de carbon3"€22.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 156SSD Hand Edger 6 x 4 inch 3/8 inch radius Ss
€28.62 /unitate