Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 136D Mașină de tăiat de mână 6 x 3 inch 3/8 inch cu rază de oțel | AB6XQK 22P279

MARSHALLTOWN 136D Mașină de tăiat de mână 6 x 3 inch 3/8 inch cu rază de oțel

În stoc
Articol: AB6XQK Model: 136DCrucea Ref: 22P279
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
€22.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de tăiat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel cu conținut ridicat de carbon
Lățimea lamei3"
MânerDuraSoft (R)
Lungime6"
Buze1 / 2 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Rază3 / 8 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capete curbate

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiLățimea lameiMaterialLăţimePreț
MARSHALLTOWN 156SSD Dispozitiv de tăiat manual 6 x 4 inch 3/8 inch cu rază Ss | AB6XQL 22P280 156SSDOţel inoxidabil4"Oţel inoxidabil4"€28.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 136D Mașină de tăiat de mână 6 x 3 inch 3/8 inch cu rază de oțel
€22.42 /unitate