Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 831L Geantă pentru scule 20x15x15 inch 1 buzunar | AB6XPA 22P247

MARSHALLTOWN Geantă pentru scule 831L 20x15x15 inch 1 buzunar

În stoc
Element: AB6XPA Model: 831LCrucea Ref: 22P247
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
€201.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPânză cu piele
Tip de închidereîncheietoare
CuloriBronza
Adâncime15 "
Înălţime15 "
MaterialPânză cu fund de piele
Numărul de buzunare interioare1
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală15 "
Lățimea totală20 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.34
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS4202926091
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunare exterioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăCuloriAdâncimePreț
MARSHALLTOWN NB202 Geantă pentru scule 20x8-1/2x13-1/2 inch 18 Buzunar | AB6XPB 22P248 NB20212PlanșăFermoar188.5 "13.5 "Albastru / Negru8.5 "€102.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN Geantă pentru scule 831L 20x15x15 inch 1 buzunar
€201.25 /unitate