Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN NB202 Geantă pentru scule 20x8-1/2x13-1/2 inch 18 Buzunar | AB6XPB 22P248

MARSHALLTOWN NB202 Geantă pentru scule 20x8-1/2x13-1/2 inch 18 Buzunar

În stoc
Articol: AB6XPB Model: NB202Crucea Ref: 22P248
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
€102.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFermoar
CuloriAlbastru / Negru
Adâncime8.5 "
Înălţime13.5 "
MaterialNailon
Numărul de buzunare interioare6
Numărul de buzunare exterioare12
Număr de bucați1
Numărul de buzunare18
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală20 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS4202926091
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunare exterioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăCuloriAdâncimePreț
MARSHALLTOWN 831L Geantă pentru scule 20x15x15 inch 1 buzunar | AB6XPA 22P247 831L-Pânză cu pieleîncheietoare115 "15 "Bronza15 "€201.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN NB202 Geantă pentru scule 20x8-1/2x13-1/2 inch 18 Buzunar
€102.74 /unitate