Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 834D Groover manual 6 x 4-3/8 inch 1/4 inch rază | AB6XQJ 22P278

MARSHALLTOWN 834D Canelatură manuală 6 x 4-3/8 inch cu rază de 1/4 inch

În stoc
Articol: AB6XQJ Model: 834DCrucea Ref: 22P278
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
€60.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGroover de mână
Lungimea lamei6"
Materialul lameizinc
Lățimea lamei4.375 "
Adâncime de canelură3 / 4 "
Lățimea canelurii3 / 8 "
MânerDuraSoft (R)
Lungime6"
Materialzinc
Rază1 / 4 "
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tăie caneluri ascuțite

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 834D Canelatură manuală 6 x 4-3/8 inch cu rază de 1/4 inch
€60.78 /unitate