MARSHALLTOWN MIX3 Mixer roabă 3 picioare cubi 1/2 CP | AG3EMY 32ZU70

MARSHALLTOWN Mix3 roabă MIX3 1 picioare cubi 2/XNUMX CP

În stoc
Element: AG3EMY Model: MIX3Crucea Ref: 32ZU70

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,471.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer cu roabă
Tip axRemorcare de mână
Drum dia.24 "
Material tamburOţel
Inrameaza-leTuburi din oțel
MânereDetașabil
HP1/2
Sistem de blocareGear
MotorUnitate directă de 115V
Greutate Netă100 lb.
Inălțime totală35.5 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală29 "
Mărimea3 cu. ft.
Diametrul roților10 "
Lățimea roții3.5 "
RoţiCauciuc plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.98
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8474310000

Detalii produs:

    • Manometru (20)
    • Deschidere tambur (14-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN Mix3 roabă MIX3 1 picioare cubi 2/XNUMX CP
€1,471.76 /unitate