MARSHALLTOWN MIX59292 Betoniera 6 picioare cubi electrice 1.5 CP | AA8HAA 18F335

MARSHALLTOWN MIX59292 Betoniera 6 Picior Cubi Electrica 1.5CP

Element: AA8HAA Model: MIX59292Crucea Ref: 18F335
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,643.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutobetoniera
Tip axOțel U arc
Drum dia.30 "
Material tamburOţel
Inrameaza-leCadru tubular pătrat întărit
MânereFixed
HP1.5
Sistem de blocareManetă din oțel / blocare tambur
Motorelectric
Motor1.5 CP electric
Greutate Netă861 lbs.
Inălțime totală51 "
Lungime totală75 "
Lățimea totală61 "
Mărimea6 cu. ft.
Diametrul roților24.01 "
Lățimea roții6 7 / 10 "
RoţiB78-13 Remorcă de mare viteză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 390.54
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)154.94
Codul HS8479820040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manometru (10)
    • Deschidere tambur (18 ")

Variante de produs

ProdusModelHPMotorGreutate NetăPreț
MARSHALLTOWN MIX59289 Betoniera 6 picioare cubi Honda Gas 8cp | AA8GZZ 18F334 MIX592898Honda Gas980 lbs.€8,032.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN MIX59292 Betoniera 6 Picior Cubi Electrica 1.5CP
€9,643.13 /unitate