MARSON SBL8-12V Buton cu nituri oarbe 1/4 X 0.750 Lungime, 1000Pk | AE3CUB 5CFN2

MARSON SBL8-12V Buton cu nituri oarbe 1/4 X 0.750 lungime, 1000 buc.

În stoc
Articol: AE3CUB Model: SBL8-12VCrucea Ref: 5CFN2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€240.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.626 - 0.75 "
Cap Dia.0.750 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capFlanșă mare, buton
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.75 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1270
Forța de tracțiune1550 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.2075
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318230000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Miez (gol)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSON SBL8-12V Buton cu nituri oarbe 1/4 X 0.750 lungime, 1000 buc.
€240.78 /ambalaj