Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69014191858 Disc de tăiat Diametrul de 6 inchi 100g | AD2WWQ 3VR98

NORTON ABRASIVES 69014191858 Disc de tăiat diamant cu diametru de 6 inci 100 g

În stoc
Element: AD2WWQ Model: 69014191858Crucea Ref: 3VR98
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
€591.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăiați roata abrazivă
Adâncime abrazivă1 / 4 "
Material abrazivDiamant de tăiere gratuit
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiRășină
Diametru6"
Pietriș100
RPM max10,185
SpecificațieSD100-R100B99-1/4
Grosime0.035 "
Tip roatăTipul 1A1R

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Concentrație (100%)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametruPietrișArticolRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 69014191706 Disc de tăiat Diametrul de 4 inchi 120g | AD2WWP 3VR67 690141917063 / 4 "4"120Tăiați roata abrazivă15,2801 / 32 "€468.48
NORTON ABRASIVES 69014192156 Disc de tăiat Diametrul de 6 inci Diametru 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100STăiați roata abrazivă10,1850.035 "€581.89
NORTON ABRASIVES 69014192159 Disc abraziv, 6 inch dia., diamant, 1-1/4 inch dimensiunea găurii, 7/200 inch grosime | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Piatră de polizor--€582.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191858 Disc de tăiat diamant cu diametru de 6 inci 100 g
€591.97 /unitate