AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Fierăstrău vertical cu bandă HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38

AMADA MARVEL Ferăstrău vertical cu bandă 8-MARK III-REG HP 5 230/460 V

Element: AH6XGQ Model: 8-MARK III-REGCrucea Ref: 36JT38
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€102,261.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC11.6
Grosimea lamei0.042 "
Roțile cu lame Dia.6-31/32 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Unghiul de tăiere60 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi18 "x 22"
Runda capacității de tăiere18 "
Capacitate de tăiere pătrat18 "
HP5
Hz60
Max. Lungimea lamei184 "
Max. Lățimea lamei1-1/4 "
Max. Grosimea tăieturii22 "
Min. Lungimea lamei184 "
Min. Lățimea lamei1-1/8 "
Capacitatea mitrelor60 de grade la stânga și la dreapta
Adâncimea totală101 "
Inălțime totală89 "
Lățimea totală73 "
Fază3
RPM1800
Viteze50 - 450 fpm
Dimensiunea tabelului33 "x 58"
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1360.8
Înălțimea navei (cm)226.06
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)185.42
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACUnghiul de tăiereHPLățimea totalăRPMVoltajPreț
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL 8 MARK II cu cadru înclinat vertical, lățime lamei de 1 inch, 5 CP | AH6XGN 36JT36 8 MARCA II3.5A45 grade5 CP53 "1800 rpm230 / 460V€61,931.24
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Ferăstrău vertical cu bandă HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37 8-MARK III PWR TILT11.660 grade573 "1800230/460€88,338.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMADA MARVEL Ferăstrău vertical cu bandă 8-MARK III-REG HP 5 230/460 V
€102,261.18 /unitate