AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Ferăstrău vertical cu bandă HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37

AMADA MARVEL Ferăstrău vertical cu bandă 8-MARK III PWR TILT HP 5 230/460 V

Articol: AH6XGP Model: 8-MARK III PWR TILTCrucea Ref: 36JT37
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€106,889.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC11.6
Grosimea lamei0.042 "
Roțile cu lame Dia.6-31/32 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Unghiul de tăiere60 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi18 "x 22"
Runda capacității de tăiere18 "
Capacitate de tăiere pătrat18 "
HP5
Hz60
Max. Lungimea lamei184 "
Max. Lățimea lamei1-1/4 "
Max. Grosimea tăieturii22 "
Min. Lungimea lamei184 "
Min. Lățimea lamei1-1/8 "
Capacitatea mitrelor60 de grade la stânga și la dreapta
Adâncimea totală101 "
Inălțime totală89 "
Lățimea totală73 "
Fază3
RPM1800
Viteze50 - 450 fpm
Dimensiunea tabelului33 "x 58"
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1360.8
Înălțimea navei (cm)226.06
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)185.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

Fierăstrăul cu bandă vertical Marvel 8-Mark III PWR TILT este utilizat în industria metalurgică, fabricarea și producția. Este folosit pentru a tăia metale, materiale plastice și compozite în forme și dimensiuni precise. Această unitate de ferăstrău Marvel Series 8 Mark 3 oferă versatilitate și precizie care creează componente și piese în setări industriale.

Caracteristici:

  • Vine cu un interval variabil de SFPM (picioare de suprafață pe minut) de la 50 la 450, permițând tăierea precisă în diferite materiale.
  • Acest ferăstrău cu bandă Marvel are o viteză variabilă pentru o operare ușoară și complexități reduse.
  • Are o adâncime verticală a gâtului de 18 inchi pentru versatilitate în opțiunile de tăiere.
  • Acest ferăstrău cu bandă semi-automat funcționează la 230 VAC și are o configurație trifazată.
  • Oferă o capacitate de tăiere dreptunghiulară de 18 inci pe 22 inci în plan orizontal.
  • Acest ferăstrău cu bandă are un interval de unghi de unghi de la 60 de grade la stânga la 60 de grade la dreapta pentru adaptabilitate la tăieturi în unghi.
  • Dispune de setări continue de viteză, asigurând un control optim al vitezei de tăiere.

Întrebări frecvente:

Î. Poate acest separator să gestioneze condensul la temperaturi diferite?

A. Este conceput pentru a funcționa eficient într-un interval de temperatură de 90 de grade Fahrenheit.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest ferăstrău cu bandă vertical?

A.

  • Înlocuiți-l atunci când lama prezintă o uzură semnificativă sau totuși.
  • Înlocuiți atunci când ferăstrăul se luptă să taie eficient.
  • Înlocuiți dacă produce în mod constant tăieturi imprecise.
  • Înlocuiți atunci când elementele de siguranță sau mecanismele devin defecte.
  • Înlocuiți dacă necesită reparații frecvente.
  • Înlocuiți atunci când modelele mai noi oferă caracteristici și eficiență îmbunătățite.

Î. Cum curăț și întrețin fierăstrăul cu bandă vertical Marvel 8-Mark III PWR TILT?

A.

  • Opriți și deconectați ferăstrăul cu bandă.
  • Eliminați resturile și rumegușul din spațiul de lucru.
  • Ștergeți suprafețele ferăstrăului pentru a îndepărta praful.
  • Inspectați și curățați lama și ghidajele.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform recomandărilor.
  • Verificați și tensionați corect lama.
  • Efectuați sarcinile de întreținere de rutină conform manualului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestui ferăstrău cu bandă vertical Marvel?

A.

  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Citiți și urmați instrucțiunile producătorului.
  • Țineți mâinile și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare.
  • Asigurați-o tensiune și urmărire corespunzătoare a lamei.
  • Folosiți un baston sau un ghidaj pentru tăieturi apropiate.
  • Evitați distragerile și mențineți concentrarea în timpul funcționării.
  • Deconectați alimentarea când nu este utilizată.
  • Verificați în mod regulat siguranța și întreținerea.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACUnghiul de tăiereHPLățimea totalăRPMVoltajPreț
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL 8 MARK II cu cadru înclinat vertical, lățime lamei de 1 inch, 5 CP | AH6XGN 36JT36 8 MARCA II3.5A45 grade5 CP53 "1800 rpm230 / 460V€61,931.24
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Fierăstrău vertical cu bandă HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38 8-MARCA III-REG11.660 grade573 "1800230/460€84,513.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMADA MARVEL Ferăstrău vertical cu bandă 8-MARK III PWR TILT HP 5 230/460 V
€106,889.42 /unitate