Fierăstrăul cu bandă vertical Marvel 8 Mark II este utilizat pentru tăierea precisă și eficientă a metalelor. Este ideal pentru aplicațiile de prelucrare a metalelor, unde joacă un rol crucial în tăierea, modelarea și fabricarea materialelor metalice.
Caracteristici:
- Unitatea de ferăstrău cu bandă vertical Marvel Series 8 Mark II are un control al vitezei montat în față, permițând operatorilor să ajusteze viteza lamei în mod convenabil de la stația de control pentru o tăiere precisă.
- Vine cu o masă de lucru cu fante în T pentru fixarea și poziționarea sigură a piesei de prelucrat.
- Acest ferăstrău cu bandă Marvel oferă o coloană inclinată de la 0 la 3 grade, permițând ajustări unghiulare pentru a răspunde nevoilor specifice de tăiere.
- Este echipat cu capacitate de tăiere oblică, făcându-l ideal pentru crearea de teșituri și tăieturi unghiulare.
- Acest ferăstrău vertical cu bandă include un furtun de spălare, reducând nevoia de curățare extinsă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un ferăstrău cu bandă vertical și orizontal?
A. Ferăstrăile cu bandă orizontale au o rată de tăiere mai mare decât ferăstrăile cu bandă verticale. Ferăstrăile cu bandă orizontale oferă o perpendicularitate optimă prin tăierea tăierilor drepte, în timp ce ferăstrăile cu bandă verticale oferă flexibilitate pentru a tăia cu ușurință formele curbate atunci când este necesar. Ferăstrăile cu bandă orizontale taie, în general, bucăți mai mari de metal mai dur, în timp ce ferăstrăile cu bandă verticale sunt folosite pentru a tăia unghiuri și unghiuri în metale mai moi.
Î. Cum pot ajusta viteza lamei la acest ferăstrău cu bandă Marvel Series 8 Mark II?
A. Viteza lamei poate fi reglată de la postul de comandă al operatorului utilizând controlul vitezei montat frontal.
Î. Ce întreținere este necesară pentru acest ferăstrău cu bandă?
A. Întreținerea regulată include inspecția lamei, reglarea tensiunii și menținerea curată a mașinii.