Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA260/MPC/230, 12 ft. Lungimea lamei de 11 inchi, 19.5 A | CH6RBA 55EM63

AMADA MARVEL Fierăstrău cu bandă PA260/MPC/230, 12 ft. Lungimea lamei de 11 inchi, 19.5 A

În stoc
Articol: CH6RBA Model: PA260/MPC/230Crucea Ref: 55EM63

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€79,870.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
amperi19.5A
Amplificatoare AC19.5A
Tipul benziiOrizontală
Lungimea lamei12 ft. 11 "
Grosimea lamei0.042 "
Roțile cu lame Dia.12 "
Capacitatea de tăiere10 1 / 4 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "x 10"
Dimensiune11 1/2 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Max. Lungimea lamei155 "
Max. Lățimea lamei1.25 "
Min. Lungimea lamei155 "
Min. Lățimea lamei1.25 "
Ziua OperațieiAutomat
Adâncimea totală81 5 / 16 "
Inălțime totală70 "
Lățimea totală86 57 / 64 "
Fază3
Sursa de puterelegat cu frânghie
Gama SFPM65 la 330
Voltaj230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1710
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelGama SFPMamperiAmplificatoare ACLungimea lameiCapacitatea de tăiereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA10/3MPC/230, 11 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, 19.6 A | CH6RAE 55EM59 PA10/3MPC/23070 la 33019.6A19.6A11 ft. 6 "10 "85 1 / 64 "49 13 / 64 "86 9 / 64 "€80,868.26
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA13/3MPC/230, 13 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, automată | CH6RAZ 55EM61 PA13/3MPC/23060 la 33019.6A19.6A13 ft. 6 "13 "79 "53 "86 "€87,647.23
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA360/MPC/230, 14 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, 21.5 A | CH6RBB 55EM65 PA360/MPC/23070 la 33021.5A21.5A14 ft. 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "€99,137.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMADA MARVEL Fierăstrău cu bandă PA260/MPC/230, 12 ft. Lungimea lamei de 11 inchi, 19.5 A
€79,870.60 /unitate