Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA360/MPC/230, 14 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, 21.5 A | CH6RBB 55EM65

AMADA MARVEL Fierăstrău cu bandă PA360/MPC/230, 14 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, 21.5 A

În stoc
Articol: CH6RBB Model: PA360/MPC/230Crucea Ref: 55EM65

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€99,137.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
amperi21.5A
Amplificatoare AC21.5A
Lungimea lamei14 ft. 6 "
Grosimea lamei0.042 "
Roțile cu lame Dia.14 "
Capacitatea de tăiere14 "
Capacitate de tăiere pătrat13 "
Dimensiune14 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Max. Lungimea lamei174 "
Max. Lățimea lamei1.25 "
Min. Lungimea lamei174 "
Min. Lățimea lamei1.25 "
Ziua OperațieiAutomat
Adâncimea totală83 9 / 32 "
Inălțime totală55 7 / 16 "
Lățimea totală90 "
Fază3
Sursa de puterelegat cu frânghie
Gama SFPM70 la 330
Voltaj230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2475
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelGama SFPMamperiAmplificatoare ACLungimea lameiCapacitatea de tăiereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA10/3MPC/230, 11 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, 19.6 A | CH6RAE 55EM59 PA10/3MPC/23070 la 33019.6A19.6A11 ft. 6 "10 "85 1 / 64 "49 13 / 64 "86 9 / 64 "€80,868.26
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA13/3MPC/230, 13 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, automată | CH6RAZ 55EM61 PA13/3MPC/23060 la 33019.6A19.6A13 ft. 6 "13 "79 "53 "86 "€87,647.23
Fierăstrău cu bandă AMADA MARVEL PA260/MPC/230, 12 ft. Lungimea lamei de 11 inchi, 19.5 A | CH6RBA 55EM63 PA260/MPC/23065 la 33019.5A19.5A12 ft. 11 "10 1 / 4 "81 5 / 16 "70 "86 57 / 64 "€79,870.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMADA MARVEL Fierăstrău cu bandă PA360/MPC/230, 14 ft. Lungimea lamei de 6 inchi, 21.5 A
€99,137.12 /unitate