Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON 4C876 Izolator Vibrație | AD6WKJ

MASON 4C876 Izolator Vibrație

În stoc
Articol: AD6WKJ Model: 4C876
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
€30.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații montat pe podea
capacitate Gamă60 - 125 lb.
Marca de culoareRoșu
deflecție0.20 - 0.40 "
Dimensiunea A15.875 "
Dimensiunea G15.75 "
Dimensiunea H16.25 "
Dimensiunea J28.375 "
Înălţime1.5 "
Tip izolatorNeopren
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS4016996050
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Capac șurub Dia. și lungime (5/16 x 3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JÎnălţimeArticolPreț
MASON 4C875 Izolator Vibrație | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€27.66
MASON 4C877 Izolator Vibrație | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€39.05
MASON 4C955 Izolator Vibrație | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€29.05
MASON 4C961 Izolator Vibrație | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.21
MASON 4C988 Izolator Vibrație | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.70
MASON 4C989 Izolator Vibratie | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.34
MASON 4C991 Izolator Vibrație | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Izolator de vibrații montat pe podea€93.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 4C876 Izolator Vibrație
€30.03 /unitate