Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON 4C877 Izolator Vibrație | AD6WKK

MASON 4C877 Izolator Vibrație

În stoc
Articol: AD6WKK Model: 4C877
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
€39.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații montat pe podea
capacitate Gamă125 - 250 lb.
Marca de culoareRoșu
deflecție0.25 - 0.50 "
Înălţime1.875 "
Tip izolatorNeopren
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016996050
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Capac șurub Dia. și lungime (3/8 x 1 ")

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JÎnălţimeArticolPreț
MASON 4C875 Izolator Vibrație | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€27.66
MASON 4C876 Izolator Vibrație | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€30.03
MASON 4C955 Izolator Vibrație | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€29.05
MASON 4C961 Izolator Vibrație | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.21
MASON 4C988 Izolator Vibrație | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.70
MASON 4C989 Izolator Vibratie | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.34
MASON 4C991 Izolator Vibrație | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Izolator de vibrații montat pe podea€93.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 4C877 Izolator Vibrație
€39.05 /unitate