MASTER APPLIANCE GG-100 Glue Gun Butan Pistol Grip | AE6DJH 5PYT8

MASTER APPLIANCE GG-100 Glue Gun Butan Pistol Grip

Articol: AE6DJH Model: GG-100Crucea Ref: 5PYT8

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit
A hraniDeclanșator cu 3 degete
FuncţieUtilizați pentru a lipi materiale ondulate, PAL și lemn, pentru a fixa materiale plastice, metale ușoare și textile
Capacitate lipici1 / 2 "
Temperatura de operare.392 grade F
Lungimea sculei8.4 "
TipButan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: portabil, autoaprindere, 140 de minute de funcționare, fereastră de vizualizare a combustibilului, suport rabatabil încorporat

Variante de produs

ProdusModelFuncţieLungimea sculeiPreț
MASTER APPLIANCE GG-200 Pistol de lipit PortaPro, 0.67 lb./h, butan | AG2AZG 31CF06 GG-200Pentru asamblare sau prindere6.75 "€70.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE GG-100 Glue Gun Butan Pistol Grip