Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER APPLIANCE GG-200 Pistol de lipit PortaPro, 0.67 lb./h, butan | AG2AZG 31CF06

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro Glue Gun, 0.67 lb / oră, butan

În stoc
Articol: AG2AZG Model: GG-200Crucea Ref: 31CF06

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€70.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit
A hraniManual
FuncţiePentru asamblare sau prindere
Capacitate lipici1 / 2 "
Temperatura de operare.392 grade F
producție0.67 lb./h.
Mărimea6.75 "
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei6.75 "
Greutatea sculei0.5 lb.
TipButan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8479899898

Detalii produs:

    • Caracteristici: portabil, autoaprindere, 120 de minute de funcționare, fereastră de vizualizare a combustibilului, suport rabatabil încorporat

Variante de produs

ProdusModelFuncţieLungimea sculeiPreț
MASTER APPLIANCE GG-100 Glue Gun Butan Pistol Grip | AE6DJH 5PYT8 GG-100Utilizați pentru a lipi materiale ondulate, PAL și lemn, pentru a fixa materiale plastice, metale ușoare și textile8.4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro Glue Gun, 0.67 lb / oră, butan
€70.68 /unitate