MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715

MASTER APPLIANCE HG-501A Pistola termică 500 până la 750f 14a 23 Cfm

Element: AE2RAC Model: HG-501ACrucea Ref: 4Z715

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 23
Amplificatoare AC14
Materialul elementului de încălzireCeramica armata izolata cu mica
Sursa de putereelectric
Tipul comutatorului3 poziții Rocker
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură500 de grade până la 750 de grade F
Voltaj120
Watts1680

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8419899580
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pistolul de căldură Master Appliance HG-501A oferă un flux de aer încălzit de mare viteză pentru a îndepărta adânciturile din fibra de sticlă, vinilul elastic, tuburile și ambalajele contractabile și pentru a dezgheța țevile înghețate.

Caracteristici:

  • Pistolul de căldură Master Appliance HG-501A are o bază anti-alunecare cu spate din cauciuc care permite o rotație de 90 de grade pentru operații convenabile.
  • Acest pistol termic cu mâner de pistol are un element de încălzire ranforsat izolat cu mica pentru o aplicare eficientă de încălzire sau uscare.
  • Are o carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru utilizare grea.
  • Această unitate are un suport de perie de cărbune accesibil extern pentru a înlocui rapid elementul de încălzire.

Accesorii compatibile:

  • Carcasă de depozitare a aparatului principal: Această carcasă robustă din plastic este ideală pentru depozitarea și transportul pistoalelor termice.
  • Aparatul principal Set de elemente pentru pistol de căldură: Acest kit de elemente înlocuiește elementele uzate existente pentru a menține eficiența în timpul procesului de încălzire.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un pistol termic?

A.

  • Nu folosiți un pistol termic lângă materiale combustibile sau inflamabile.
  • Opriți întotdeauna unealta înainte de a o pune pe orice suprafață.
  • Lăsați unealta să se răcească înainte de a o depozita.
  • Nu blocați niciodată grila de admisie și nu obstrucționați fluxul de aer al unității în timpul funcționării.
  • Purtați întotdeauna mănuși rezistente la căldură în timp ce utilizați pistolul termic.

Î. Este acest pistol termic sigur pentru utilizare în interior?

A. Pistoalele termice Master sunt potrivite pentru utilizare în spații de lucru interioare bine ventilate.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui pistol termic?

A. Pistolul de căldură Master Appliance HG-501A produce un flux de aer între 500 și 750 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-201A Pistol termic 200 până la 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-501A Pistola termică 500 până la 750f 14a 23 Cfm